Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Schutzbrille TERMINATOR, blau, PC-Scheibe, farblos, AF/AS-Beschichtung, 27g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100155
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9381 155
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD Brille TERMINATOR,Kat.II,blau,PC-Scheibe,farblos,AF/AS-Beschichtung,27g

INFIELD Schutzbrille TERMINATOR, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1,2 gemäß EN 170, sportliches Design, hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz, verstellbarer, weicher Sattelsteg, rundum sehr dicht abschließend, längen- und neigungsverstellbare Bügel, Sichtscheibe problemlos austauschbar, Farbe Fassung: blau, Scheibe: farblos, Material : Kunststoff, Polycarbonat-Scheibe, mit AF/AS-Beschichtung, beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 27 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,06*
€ 7,84*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,05*
€ 9,30*
5 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 9,35*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,60*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9380 133
ab € 11,79*
Sonstiges
Infield Safety
9380 135, schwarz
ab € 11,78*
Sonstiges
Infield Safety
9380 105
ab € 6,03*
Sonstiges
Infield Safety
9381 105
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.