Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Laborbekleidung
>
Augenschutz
>
Schweißschutzbrille
>
Artikel
INFIELD Brille TERMINATOR, Kat.II, Schutzstufe 5, schwarz, PC-Scheibe, grün, 27g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-102368
Hersteller:
Infield Safety
Herst.-Nr.:
9380 135, schwarz
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD Brille TERMINATOR,Kat.II,Schutzstufe 5,schwarz,PC-Scheibe,grün,27g
INFIELD Schweißerschutzbrille TERMINATOR, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 5,sportliches Design, hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz, verstellbarer, weicherSattelsteg, rundum sehr dicht abschließend, längen- und neigungsverstellbare Bügel, Sichtscheibe austauschbar, Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: grün, Material Fassung: Kunststoff, Scheibe: Polycarbonat, mit kratzfester HC-Beschichtung, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 27 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Augenschutz, Gesichtsschutz
>
Schutzbrillen
Weitere Suchbegriffe:
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
Schweißerbrille
,
Schweißerschutzbrille
,
Schweißschutzbrille
,
UV-Schutzbrille
,
arbeitsschutzbrille infield
,
arbeitsschutzbrille
,
einscheibenbrille en 166
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzkleidung
,
Kopfschutz
,
Arbeitsschutzkleidung
,
Augenschutz
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,58*
Lager 8685
2 Tage
14
1
€ 6,80*
ab € 11,63*
€ 17,48*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,39*
€ 21,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
INFIELD Brille TERMINATOR, Kat.II, schwarz, PC-Scheibe, farblos, HC-Beschichtung, 27g
Infield Safety
9380 105
€ 9,24*
Sonstiges
INFIELD Schutzbrille TERMINATOR, blau, PC-Scheibe, farblos, AF/AS-Beschichtung, 27g
Infield Safety
9381 155
€ 9,00*
Sonstiges
INFIELD Schutzbrille TERMINATOR, blau, PC-Scheibe, farblos, HC-Beschichtung, 27g
Infield Safety
9381 105
€ 9,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.