Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
Artikel-Nr.:
     1138-809003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809003
EAN/GTIN:
     4005546846019
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Selbstklebende Ordnerrückenschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Selbstklebende Ordnerrückenschilder • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT® • Rückenschilder für 70 mm breite Ordner
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8090
Außenmaße (B x H):
60 mm x 390 mm
Farbe:
Rot
Serie:
ORDOFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, inkjet etiketten, ordner-einsteckrückenschild, ordner-einsteckschild, rückenschild, ordnertasche, ordnerrückenschild, einsteckrückenschild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
430
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,486*
€ 0,501*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,488*
€ 0,503*
10 Tage
40
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,498*
€ 0,516*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,518*
€ 0,541*
Lager 1138
10000
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
€ 0,649*
Ähnlich
Durable
809104
€ 0,729*
Ähnlich
Durable
809105
€ 0,429*
Ähnlich
Durable
809103
€ 0,729*
Ähnlich
Durable
809101
€ 0,731*
Ähnlich
Durable
809006
€ 0,809*
Ähnlich
Durable
809000
€ 0,765*
Ähnlich
Durable
809004
€ 0,501*
Ähnlich
Durable
809005
€ 0,501*
Ähnlich
Durable
809001
€ 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.