Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Infotafel SHERPA® INFOPANEL ACRYL, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Infotafel SHERPA® INFOPANEL ACRYL, transparent
DURABLE Infotafel SHERPA® INFOPANEL ACRYL, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-561919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     561919
EAN/GTIN:
     4005546570242
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Infotafel aus Acryl für DIN A4 Informationen. Für Bodenständer SHERPA® INFOBASE TELESCOPE. • Infotafel aus glasklarem Acryl zur Verwendung mit Bodenständer SHERPA® INFOBASE TELESCOPE (Art. 5589) • Für DIN A4 Informationen, z.B. Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitungen, Telefonverzeichnisse etc. • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5619
Außenmaße (B x H x L/T):
238 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,81*
€ 14,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,87*
€ 14,84*
Lager 1138
412
1
€ 4,90*
ab € 9,85*
€ 15,59*
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 10,985*
€ 18,70*
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,21*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,85*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,13*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,14*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,19*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,16*
Zubehör
Durable
560609
€ 4,00*
Zubehör
Durable
560603
€ 3,96*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,15*
Zubehör
Durable
558957
€ 88,51*
Zubehör
Durable
558201
€ 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.