Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® PRO 10, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     1138-557900
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557900
EAN/GTIN:
     4005546505466
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Multifunktionales Sichttafelsystem zur Tisch- oder Wandanwendung. Tafelträger aus Metall mit 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Multifunktionales Sichttafel-System aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Für Wand- oder Tischanwendung, durch 90° Drehung im Hoch- oder Querformat nutzbar • Stabiler Tischständer dank L-Form, einfache Montage bei Wandanwendung • Mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4, je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5579
Außenmaße (B x H x L/T):
252 mm x 395 mm x 158 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, dokumentenhalter, vario, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem, kassenständer, drehständer, tischständer für sichttafeln, informationssystem, präsentationssystem
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 56,75*
€ 75,14*
1 Tag
2
pro Satz
€ 5,95*
ab € 59,17*
€ 78,15*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 60,56*
€ 80,28*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 61,33*
€ 81,10*
Lager 1138
103
pro Satz
€ 4,90*
ab € 60,61*
€ 84,62*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,62*
€ 100,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,65*
€ 99,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,45*
€ 86,22
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 70,27*
€ 83,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,11*
€ 78,67
pro Satz
ab 14 Sätze
€ 64,76*
€ 77,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,61*
€ 72,13
pro Satz
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,21*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,85*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,13*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,14*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,19*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,16*
Zubehör
Durable
560609
€ 4,00*
Zubehör
Durable
560603
€ 3,96*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.