Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
Artikel-Nr.:
     1138-481923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481923
EAN/GTIN:
     4005546404370
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Edler Bodenständer A3 mit drehbarer Infotafel. Sicherer Stand durch schweren Gussfuß. • Infoständer A3 aus Aluminium mit glasklaren Acrylscheiben • Sicherer Stand durch schweren Gussfuß • Leichtes Austauschen der Folieneinlagen zur flexiblen Beschriftung • Für Informationen im Format DIN A3, Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich • Ergonomisches Lesen durch Höhenverstellbarkeit und Drehung des Lesewinkels um 10 Grad • Inkl. Aufbauanleitung zur einfachen Montage • Ink. zwei semitransluzenten Folien (Art. 4837)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4819
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 1250 mm x 280 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
1 Folie(n)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
297 mm x 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, durable prospektständer, aushangtafel, infotafel, präsentationsständer, informationsständer, infoständer, infotafeln, informationstafel, informationstafeln, prospektständer, präsentation, ständer, info sign, acryl ständer, ständer aus acryl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 134,71*
€ 167,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 136,93*
€ 167,30*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 138,06*
€ 168,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,01*
€ 172,51*
Lager 1138
53
€ 6,95*
ab € 138,89*
€ 178,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483619
ab € 9,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.