Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6302984 Herst.-Nr.: 6302984 EAN/GTIN: 4002390023306 |
| |
|
| | |
| Whiteboard 2000 MAULpro Emaille. Oberflächenbeschaffenheit: emaillebeschichtetes Stahlblech, besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich. Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles, Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Besonders verschleißfest. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. Verdeckte Wandbefestigung. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kusntstoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabiles, Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Besonders verschleißfest. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. Verdeckte Wandbefestigung | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kusntstoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 120 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | emaillebeschichtetes Stahlblech, besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 12,22 | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | emaillebeschichtetes Stahlblech | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerprodukttyp: | Emaille | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard 2000 MAULpro | Zubehör für die Wandbefestigung: | Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 110,40* | € 143,95* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,85* | € 167,84* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 142,87* | € 178,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,04* | € 178,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 143,39* | € 180,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|