Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard, Stahlblech, emaillebeschichtet, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard
Whiteboard
Whiteboard
Artikel-Nr.:
     103-945213
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6302984
EAN/GTIN:
     4002390023306
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Whiteboard, Stahlblech, emaillebeschichtet, BxH 1200 x 900 mm.

Oberfläche emailliert. Sehr robust, gut zu reinigen und langlebig. Elegantes und stilsicheres Design. Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat. Verschiebbare Ablageschale. Sehr komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Stabiles, gewölbtes Hohlkammerprofil. Runde Eckverbindungen. Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium. Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche aus Stahlblech.

Mit einem MAUL® Whiteboard sichern Sie sich hohe Qualität für Ihre Präsentation. Die verschiedenen Größen und Ausführungen bieten vielfältige Möglichkeiten für große und kleine Konferenz- oder Besprechungsräume. Das schlichte aber ansprechende Design wird durch hohe Stabilität ergänzt. Die magnethaftende Oberfläche ist praktisch für die Anbringung von unterschiedlichen Dokumenten. Die Beschriftung mit Whiteboard-Stiften ist einfach trocken abwischbar und bietet viel Spielraum für Ihre Notizen. Die verschiebbare Ablageschale bietet eine gern genutzte Aufbewahrung der Stifte. Für die Montage benötigen Sie keine Wasserwaage - die Ausrichtung erfolgt über mitgelieferte Exzenter-Elemente.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelbreite:
1200 mm
Tafelhöhe:
900 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnet-board maul, MAUL, 945213 49, Emailletafel, Emailletafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,52*
€ 141,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 167,97*
€ 5,50*
ab € 142,80*
€ 179,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 143,17*
€ 180,96*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,55*
€ 181,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.