Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage MAULglobal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Detail "Ein-Tasten-Bedienung"
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-1712590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1712590
EAN/GTIN:
     4002390049924
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
  • Besonders flache Bauform
  • Robust: Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage, gut zu reinigen
  • Große LCD-Anzeige
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Flexibel: Umschaltbar kg/lb
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Batteriebetrieb, energiesparend, inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Modern: Minimalistisches Design
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Größe 32 x 32 x 2,7 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff; Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage. Energiesparend. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Umschaltbar g/oz/lb. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Benutzerkalibrierung möglich. Besonders flach. Inkl. 2 x 1,5 V Batterien (AAA)
Breite:
320
Farbe:
schwarz
Höhe:
30
Tiefe:
322
Tragfähigkeit der Waage:
25000
Werkstoff:
Kunststoff, Edelstahl
Wiegegenauigkeit:
20
Breite der Waagschale:
320
Länge der Waagschale:
322
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Micro-Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULglobal
Herstellerproduktbezeichnung:
Paketwaage
Anschlusswert:
k. A.
Weitere Suchbegriffe: paketwaage 150 kg / 20 g
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 73,45*
€ 90,19*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 81,73*
€ 100,60*
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 106,26*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 106,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 107,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 73,45* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.