| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9215920 Herst.-Nr.: EL7242CSZ-T7 EAN/GTIN: 5059041279369 |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrom = 2 A Versorgungsspannung = 16V Pinanzahl = 8 Gehäusegröße = SOIC Anzahl der Ausgänge = 2 Topologie = Low-Side Anzahl der Treiber = 2 Polarität = Inverting, Non-Inverting Montage-Typ = SMD
Niederspannungsseiten-MOSFET-Treiber, Intersil. Spannung: bis zu 100 V Hochleistungs-Eingangs-zu-Ausgangs-Laufzeit Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 2 A | Versorgungsspannung: | 16V | Pinanzahl: | 8 | Gehäusegröße: | SOIC | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Topologie: | Low-Side | Anzahl der Treiber: | 2 | Polarität: | Inverting, Non-Inverting | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9215920, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Renesas Electronics, EL7242CSZT7, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
| | |
| |