Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET, Polar3 IXFB210N30P3 N-Kanal, THT MOSFET 300 V / 210 A 1,89 kW, 3-Pin PLUS264


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS HiperFET, Polar3 IXFB210N30P3 N-Kanal, THT MOSFET 300 V / 210 A 1,89 kW, 3-Pin PLUS264
Artikel-Nr.:
     108EL-9200987
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFB210N30P3
EAN/GTIN:
     5059041031844
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 210 A
Drain-Source-Spannung max. = 300 V
Gehäusegröße = PLUS264
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 14,5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Verlustleistung max. = 1,89 kW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 5.31mm
Serie = HiperFET, Polar3

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiperFET™ Serie Polar3™. N-Kanal-Leistungs-MOSFETs der Serie IXYS Polar3™ mit Fast Intrinsic Diode (HiPerFET™)
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
210 A
Drain-Source-Spannung max.:
300 V
Gehäusegröße:
PLUS264
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
14,5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Verlustleistung max.:
1,89 kW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
5.31mm
Serie:
HiperFET, Polar3
Weitere Suchbegriffe: 210a mosfet, 9200987, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFB210N30P3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 27,1644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 736,24*
€ 876,1256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 730,12*
€ 868,8428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 708,61*
€ 843,2459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 696,30*
€ 828,597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 679,11*
€ 808,1409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.