Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 1,3 mm², 16 AWG 100m Rot ETFE, Fluoropolymer isoliert Ø 1.73mm 19/0,287 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185245
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55A0111-16-2
EAN/GTIN:
     5059040324565
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,3 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,287 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = ETFE, Fluoropolymer
Außendurchmesser = 1.73mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 55A
Isolierungsstärke = 0.1016mm
Litzenzahl = 19

Type 55®. Kabel des Typs 55®l hat eine Isolierung aus modifiziertem, querverbundenem ETFE-Polymer. Die doppelwandige Ausführung für den Flugzeugbau von 55®-Kabel wird in zahlreichen Programmen der Luftfahrt verwendet. Auch ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Temperaturisolierung erforderlich ist. Die Doppelschicht hat eine Wandstärke von insgesamt 0,25 mm. Die Innenschicht ist kontrastfarbig (blau), damit Beschädigungen leicht zu erkennen sind. Eigenschaften und Vorteile: Einfache oder doppelwandige Ausführung Klein, ultraleicht Mechanisch robust Extrem beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogeneinwirkungen Ausgezeichnete Handhabung, Abriebfestigkeit und Flexibilität Kein Leistungsverlust durch UV-Licht und Feuchtigkeit Hochwertige Abriebfestigkeit Gute Schnittfestigkeit. Anwendungen:. Kommerzielle Verdrahtung Luftfahrt Satelliten Flugzeuge Hubschrauber Militärische Hochleistungssysteme
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,3 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,287 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
ETFE, Fluoropolymer
Außendurchmesser:
1.73mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
55A
Isolierungsstärke:
0.1016mm
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 rot, litze, litze 100m, 9185245, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 55A0111162, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 166,89*
€ 216,56*
48 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 138,56*
€ 233,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 216,56*
€ 257,71
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 213,51*
€ 254,08
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 202,58*
€ 241,07
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 195,50*
€ 232,65
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 189,84*
€ 225,91
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 184,36*
€ 219,39
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 166,89*
€ 198,60
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,6689* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,27*
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 7,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.