Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Gelb Polyalkene isoliert Ø 0.86mm 19/38 AWG Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185223
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44A0111-26-4
EAN/GTIN:
     7033290645500
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 19/38 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyalkene
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -65°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 44A
Isolierungsstärke = 0.08mm
Litzengröße = 38 AWG

TE Draht des Typs 44A für raue Umgebungen. Typ 44A ist ein Hochleistungsdraht, der in vielen Anwendungen eingesetzt wird. Typ 44 besteht aus doppelwandigem, strahlungsvernetztem Polyalken und Polyvinyliden-Fluorid. Eigenschaften und Vorteile Nennspannung: 600 V Beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogenbildung Geringe Rauch- und Korrosivgaserzeugung Klein, ultraleicht und flexibel
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
19/38 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyalkene
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
44A
Isolierungsstärke:
0.08mm
Litzengröße:
38 AWG
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 26 gelb, litze, litze 100m, 9185223, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 44A0111264, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,45*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5345* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 71,92*
€ 85,58
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 70,92*
€ 84,39
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 67,17*
€ 79,93
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 61,38*
€ 73,04
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 53,45*
€ 63,61
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,27*
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 7,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.