| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9134821 Herst.-Nr.: 9134821 EAN/GTIN: 5056112262626 |
| |
|
| | |
| Länge = 7.5m Steckverbinder 1 = HDMI Steckverbinder 2 = HDMI Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Serie = Thin Wire
Unterstützt 3D, 4k und 2k, 10.2 Gpbs, 2160P, XV Colour. RS Pro ThinWire-HDMI-Kabel. Bei diesem RS Pro HDMI Thin Cable handelt es sich um ein Ethernet-Kabel ;quot;Stecker auf Stecker ;quot; mit vergoldeten Kontakten. Dieses Kabel vereinfacht die Installation deutlich. Der Steckverbinder ist um 50 % kleiner als bei herkömmlichen Kabeln. Dadurch können auch z. B. Slimline-Displays bündig an die Wand befestigt werden. Das Slimline-Kabel zeichnet sich durch ein flaches Profil aus, jedoch ohne Kompromisse an Funktionen und Betriebsverhalten. Das Kabel mit seinen mit 24 Kt Gold vergoldeten Kupferkontakten ist enorm korrosionsbeständig und sorgt für eine optimale Verbindung bei hochwertigen Video- und Audio-Anwendungen. Dieses HDMI-Kabel eignet sich hervorragend für 4K-Ultra-HD-TV mit High-Speed-Sound und traumhafter Datenübertragung. Das Kabel bewältigt mühelos Bildauflösungen mit 60 Frames pro Sekunde und auch 32-Kanal Audio. Eigenschaften und Vorteile. · Ultraflach · Leistungsstark · Einfache Installation · Flachster verfügbarer Steckverbinder · Geschütztes flexibles Kabel · 50 % kürzerer Steckverbinder als an Standard-HDMI-Kabeln · 24-Kt-Goldkontakte · Hohe Geschwindigkeit · Unterstützt Audio-Rückführkanäle. Typische Anwendungen:. Computermonitore Digitaler Rundfunk Blu-ray-Player Spielkonsolen. Häufig gestellte Fragen. Warum ist HDMI so überragend?. Mit HDMI-Kabeln werden keine gesonderten Kabel für Video und Audio benötigt. Die neuesten Versionen von HDMI bewältigen die Übertragungsgeschwindigkeiten heutiger Videoanwendungen wie 4K- und 3D-HD-Signale. HDMI-Kabel sind so ausgelegt, dass bei der Anschaffung neuerer Geräte mit einer neueren Version von HDMI nicht auch gleich neue Kabel angeschafft werden müssen. Weitere Informationen: | | Länge: | 7.5m | Steckverbinder 1: | HDMI | Steckverbinder 2: | HDMI | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Serie: | Thin Wire |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m, 9134821, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, THINWIRE75MRS, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables |
| | |
| |