Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFP2907PBF N-Kanal, THT MOSFET 75 V / 209 A 470 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRFP2907PBF N-Kanal, THT MOSFET 75 V / 209 A 470 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-9133865
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP2907PBF
EAN/GTIN:
     5059043391663
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 209 A
Drain-Source-Spannung max. = 75 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 470 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 5.3mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V bis 80 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
209 A
Drain-Source-Spannung max.:
75 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
470 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
5.3mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet to-247ac, 9133865, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFP2907PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,8516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,28*
€ 162,1732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,33*
€ 151,5227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,83*
€ 134,2677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,29*
€ 126,4851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,29*
€ 114,5851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.