Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, Power TOPLED Lens IR-Diode, PLCC 4 115mW, 860nm, 85mW/sr, ±25°, SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9133540
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4259S
EAN/GTIN:
     5059041296458
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = PLCC 4
Strahlstrom = 115mW
Strahlungsstärke = 85mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±25°
Abmessungen = 3.4 x 3 x 3.5mm
Linsenform = Dom
Serie = Power TOPLED Lens

IR-LEDs OSRAM Serie Power TOPLED – 850/860 nm. Die Familie Power TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors umfasst SMD-Infrarot-(IR)-LEDs. Sie sind sowohl mit flacher Oberseite als auch mit Kalottenlinse erhältlich. Die Familie Power TOPLED umfasst Hochleistungs-IR-LEDs mit kurzen Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen umfassen: IR-Beleuchtung für Kameras (CCTV), IR-Datenübertragung und Sensortechnik.. Merkmale der IR-LEDs der Serie Power TOPLED: Oberflächenmontage (SMD) PLCC-4-Gehäuse Abmessungen: 3 x 3,4 mm Vielzahl von Linsentypen: flache Oberseite und Kalotte Wellenlänge: 850 nm oder 860 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
PLCC 4
Strahlstrom:
115mW
Strahlungsstärke:
85mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±25°
Abmessungen:
3.4 x 3 x 3.5mm
Linsenform:
Dom
Serie:
Power TOPLED Lens
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, SMD-LED, ir led array, smd diode, 9133540, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4259S, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
163
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,424*
€ 1,368*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 848,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.