Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS™ 3 BSC028N06LS3GATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 100 A 139 W, 8-Pin TDSON


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon OptiMOS™ 3 BSC028N06LS3GATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 100 A 139 W, 8-Pin TDSON
Artikel-Nr.:
     108EL-9110755
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC028N06LS3GATMA1
EAN/GTIN:
     5059043275581
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = OptiMOS™ 3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 4,8 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.2V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2V
Verlustleistung max. = 139 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 6.1mm
Höhe = 1.1mm

Leistungs-MOSFETs Infineon OptiMOS™3, 60 bis 80 V. optimos™ Produkte sind erhältlich in hohe Performance Packages zur Bewältigung der anspruchsvollsten Anwendungen für die volle Flexibilität bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Diese Infineon Produkte sind zur erfüllen und übertreffen die Energieeffizienz und Leistungsdichte Anforderungen der geschärft werden nächste Generation Spannungsregelung Normen Computeranwendungen. Schnelle Schalt-MOSFET für SMPS Optimierte Technik für DC/DC-Wandler Zugelassen gemäß JEDEC1) für Ziel Anwendungen N-Kanal, Logikebene Ausgezeichnete gate-ladung x R DS(ON) -Produkt (BFM) Sehr geringer Widerstand R DS(ON) Pb-frei Beschichtung
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
OptiMOS™ 3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
4,8 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.2V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2V
Verlustleistung max.:
139 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
6.1mm
Höhe:
1.1mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100a, 9110755, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSC028N06LS3GATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.969,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,19396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.058,15*
€ 7.209,1985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.035,30*
€ 7.182,007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.989,55*
€ 7.127,5645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.974,30*
€ 7.109,417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.969,80*
€ 7.104,062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.