Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,12 mm², 26 AWG 200m Blau PVC isoliert Ø 0.9mm 7/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9107560
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KY3003B
EAN/GTIN:
     3660834055699
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,12 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,15 mm
Länge = 200m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 250 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KY30
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,12 mm

CAE KY30-Geräteleitung. Die KY30-Leitung ist ideal für den Einsatz in der Elektronikindustrie und in der Elektrotechnik. Die Leitungen können zur Verdrahtung kleiner und mittelgroßer Geräte verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile: Verschiedene Farben verfügbar Erfüllt Standard NF C 93-521 Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,12 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,15 mm
Länge:
200m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
250 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KY30
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26, litze, litze blau, 9107560, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KY3003B, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 0,29115* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 81,66*
€ 97,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 81,23*
€ 96,66
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 76,95*
€ 91,57
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 73,45*
€ 87,41
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 69,78*
€ 83,04
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 67,59*
€ 80,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 58,23*
€ 69,29
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,99*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 61,42*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.