Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Klick-Drehmomentschlüssel 70 → 350Nm, Länge 725 mm, ±2 % Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Klick-Drehmomentschlüssel 70 → 350Nm, Länge 725 mm, ±2 % Ja
Facom Klick-Drehmomentschlüssel 70 → 350Nm, Länge 725 mm, ±2 % Ja
Facom Klick-Drehmomentschlüssel 70 → 350Nm, Länge 725 mm, ±2 % Ja
Artikel-Nr.:
     108EL-9103032
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     S.306-350DSLS
EAN/GTIN:
     5059040069350
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 70 → 350Nm
Antriebsform = Rund
Gesamtlänge = 725 mm
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Genauigkeit = ±2 % Ja
Skalenteilung = 2Nm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Höhensicher = Ja

FACOM SLS Höhensichere Klicken Drehmomentschlüssel. Einführung der FACOM SLS Höhensicherungs-Click Drehmomentschlüssel. Diese Schraubenschlüssel bieten Präzision der Klasse A in einem robusten Gehäuse. Sie erhalten zuverlässige Leistung, die bis 50000 Zyklen bei intensivem Einsatz geprüft ist. Die Genauigkeit bleibt nach 5000 Zyklen innerhalb der ISO 6789-Toleranzen. Der präzise, manipulationssichere Vernier bietet Ihnen ein sicheres und einfach einzustellendes System, das fehlerfrei ist. Der verlängerte ergonomische Griff bietet bessere Drehmomentübertragung und Genauigkeit. Warum würden Sie diese Drehmomentschlüssel kaufen? FACOM-Drehmomentschlüssel mit hoher Sicherheit sind ideal für Ingenieure, die in hoher oder erhöhter Position arbeiten. Sie sind Durable und auf hohem Standard mit ausgezeichneter Liebe zum Detail gebaut. Sie fühlen sich während des Gebrauchs bequem in der Hand und können ohne Ermüdungserscheinungen kontinuierlich straffen. Die Schlaufe an der Unterseite des Griffs kann an einem Gürtel, einer Trageschlaufe oder einem Karabiner befestigt werden. Nachverfolgbar Bei der Ringmontage werden an jedem Werkzeug individuelle Fahrversuche durchgeführt. Es wird ein Zertifikat ausgestellt und eine eindeutige Seriennummer auf dem Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg. Eigenschaften und Vorteile. Werkzeug mit FACOM SLS-Zusatzgerät, das ein versehentliches Herunterfallen verhindert Die gecrimpte "rotierende" Kabellösung gewährleistet eine ergonomische Handhabung Automatisches Verriegeln der Drehmomenteinstellung, keine Gefahr des versehentlichen Lösens Werkseitige Genauigkeit von ± 2 %, außer bei der R306-25D bei ± 4 % Zuverlässigkeit des Mechanismus: 50000 Schaltspiele (Schraubenschlüssel bis 200 Nm) Verwendung mit Zubehör möglich: Endmontage: 9 x 12 oder 14 x 18 mm Durchmesser: 30 mm Einweg-Schraubenschlüssel zum Lösen durch Umdrehen der Bits Nummerierte Schraubenschlüssel, die mit ISO 6789 Kalibrierzertifikat geliefert werden Lieferung in einer Kunststoffbox. Höhensichere Werkzeuge SLS. Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten das doppelte Gewicht des Werkzeugs aus und werden in der Praxis getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Produktanwendung. Drehmomentschlüssel sind ein Typ von Schraubenschlüsseln/Antrieb, der entwickelt wurde, um einem Befestigungselement ein spezifisches Drehmoment zuzuweisen. Drehmomentschlüssel sind in der Regel mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der eine konstante Arbeit ermöglicht, ohne dass der Schraubenschlüssel nach jeder Umdrehung der Schraube wieder eingebaut werden muss. Spezielle Drehmomentschlüssel werden häufig von Profis wie Kfz-Mechanikern, Ingenieuren, Bauherren und ernsthaften Heimwerkerenthusiasten verwendet. Häufig gestellte Fragen:. Ist dieser Schraubenschlüssel ausfahrbar oder ist er eine feste Länge? Diese Drehmomentschlüssel haben feste Längen. Wie groß ist der Drehmomentbereich dieser Schraubenschlüssel? Drehmomentbereich: 5-25 Nm; Best.-Nr.: ; 910-3022 910-3022 Drehmomentbereich: 10 - 50 Nm; Best.-Nr.: ; 910-3026 910-3026 Drehmomentbereich: 70-350 Nm; RS Best.-Nr.: ; 910-3032 910-3032 Drehmomentbereich: 20-100 Nm; Best.-Nr.: ; 910-3035 910-3035 Drehmomentbereich: 40-200 Nm; Best.-Nr.: ; 910-3038 910-3038
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
70 → 350Nm
Antriebsform:
Rund
Gesamtlänge:
725 mm
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Genauigkeit:
±2 % Ja
Skalenteilung:
2Nm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Höhensicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel facom 70-350nm, drehmoment schlüssel, facom drehmoment-schlüssel, 9103032, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, S306350DSLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,76*
€ 635,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,43*
€ 633,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,10*
€ 611,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,39*
€ 546,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,51*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 19,45*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 26,54*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 75,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.