Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Discovery MCU Development Kit ARM Cortex M4F STM32F429ZIT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Discovery MCU Development Kit ARM Cortex M4F STM32F429ZIT6
Artikel-Nr.:
     108EL-9093660
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F429I-DISC1
EAN/GTIN:
     5060641248419
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Discovery
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32F429ZIT6
Prozessortyp = MCU

Starterkit für Mikrocontroller STM32F429ZI. Die ST Microelectronics STM32F429I-DISC1 ist eine Starterplatine für die STM32F429 Mikrocontroller (MCUs). Sie enthält alles, was Anfänger und erfahrene Anwender benötigen, um mit grafischen Benutzeroberflächen mit der Entwicklung von Anwendungen zu beginnen. Diese spezielle Entwicklungsplatine verfügt auch über einen 2,4-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm.Die STM32F429I-DISC1 Entwicklungsplatine verfügt über ein integriertes ST-LINK/V2-B Debugger/Programmiergerät-System. Was ist STM32F429? Die Mikrocontroller der STM32F429-Serie sind leistungsstarke, fortschrittliche Phasen-MCUs mit DSP- und FPU-Anweisungen. Sie basieren auf ARM Cortex-M4 und bieten bis zu 180 MHz. Die STM32F429ZIT6 ist der integrierte Schaltkreis, der in einem 144-poligen LQFP-Gehäuse geliefert wird. Für wen wurde das Produkt entwickelt? Die Discovery STM32 F429-Entwicklungsplatine ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Designer geeignet. Egal, ob Sie Ihr erstes MCU-basiertes Projekt oder ein komplexes Grafik-Anzeigegerät starten möchten, diese Platine ist das Richtige für Sie.. Was befindet sich auf der Platine? MCU : STM32F429ZIT6 Kern : ARM Cortex-M4 Speicher : 2 MB Flash, 256 KB RAM, 64 MB SRAM Display : 1 x 2,4-Zoll-QVGA TFT LCD Debugger/Programmiergerät : ST-LINK/V2-B Stromversorgung : USB 5 V oder 3,3 V USB-Funktionen : Debugging, virtuelles COM, Massenspeicher Sensor : L3GD20 ST MEMS-Bewegungssensor LEDs : 1 x rot (Stromversorgung), 1 x rot/grün (USB), 2 x Benutzer rot/grün, 2 x USB OTGG Tasten : 1 x Reset, 1 x Benutzer USB OTG : Mikro-AB-AnschlussVerlängerungsstiftleiste für LQFP144 E/As Welche Software wird verwendet? Neben der STM32F429I-DISC1-Hardware benötigen Sie Software zum Schreiben Ihrer Codierung usw. Diese Software beinhaltet:- IAR EWARM (IAR Embedded Workbench)- Keil MDK-ARM- GCC-basierte IDEs (ARM, Atollic, TrueSTUDIO)- ARM mbed online Was brauche ich noch? Sie benötigen einen PC mit Windows XP, Windows 7 oder Windows 8. Sie benötigen auch ein USB-Kabel, das von USB-A zu mini-B führt.
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Discovery
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F429ZIT6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, stm entwicklungsboard, mikrocontroller, 9093660, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32F429IDISC1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,30*
€ 37,92*
1 Tag
1731
€ 14,99*
ab € 29,69*
€ 41,09*
€ 5,90*
ab € 38,60*
€ 52,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,59*
Zubehör
Multicomp
SPC20060
ab € 3,94*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429ZGT6
ab € 11,63*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429IGT6
ab € 11,66*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429VIT6
ab € 15,46*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429VIT6
ab € 12,02*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429ZIT6
ab € 14,87*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429ZIT6
ab € 12,67*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429IIT6
ab € 13,03*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429VET6
ab € 8,39*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429AGH6
ab € 13,39*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F429AIH6
ab € 13,25*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32L486QGI6
ab € 8,45*
Zubehör
Tenma
72-10480
ab € 71,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.