Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F429AIH6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 180MHZ, UFBGA-169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2488306
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F429AIH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 130 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 169 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F429AIH6, 2488306, 248-8306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F429I-DISC1
    ab € 25,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.