Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF1407STRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 75 V / 100 A 200 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF1407STRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 75 V / 100 A 200 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-9075179
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF1407STRLPBF
EAN/GTIN:
     5059043248561
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 75 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 7 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Verlustleistung max. = 200 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.83mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V bis 80 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
75 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
7 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Verlustleistung max.:
200 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.83mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 100a, 9075179, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF1407STRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,77625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.