Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight U1242C HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight U1242C HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 100MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-9064157
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1242C
EAN/GTIN:
     4016139048956
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = U1242C
Messfunktionen = Gleichspannung
AC Strom absolut Max. = 10A ac
Frequenz max. = 2kHz
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Breite = 96mm

Messleitungen (rot und schwarz), Infrarot IR-zu-USB-Kabel, 1,5 V AAA Alkali-Mangan -Batterien (x4), Schnellstartübersicht, Kalibrierungszertifikat. Digital-Multimeter Keysight U1242C. Tragbare Digital-Multimeter der Serie Keysight U1242C sollen Tests für die Benutzer vertrauenswürdig und effizient über längere Zeit ausführen aufgrund ihrer Präzision, Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Das U1242C Digital-Multimeter soll außerdem mit der längeren Batterielebensdauer die Produktion von Technikern oder industriellen Testingenieuren erhöhen. Der Akku hält bis zu 400 Stunden, sodass Sie über längere Zeit ohne Unterbrechung und Akkuaustausch arbeiten können. Das ergonomische gestaltete tragbare Digitalmultimeter verfügt über ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem Sie Messfunktionen mit dem Anti-Rutsch-Drehknopf auswählen. So verbessern Sie ganz einfach die Produktion bei schlechten Lichtverhältnissen. Eine weitere Funktion, die Ihnen in schlecht beleuchteten Umgebungen hilft, besteht darin, dass dieses Digital-Multimeter über eine integrierte Taschenlampe verfügt. Das Multimeter U1242C passt bequem in die Hand, so kann man den Testbereich einfach einhändig mit der einfach aktivierbaren integrierten LED-Taschenlampe ausleuchten. Dieses Digital-Multimeter ist zudem zugelassen gemäß IP67 Wasser- und Staubschutz und Widerstandsfähigkeit gegen Stürze bis zu 3 m zur Anpassung an raue Arbeitsumgebungen. Für erhöhte Sicherheit können Sie mit den Serie U1242C-Multimetern auch Durchgangsprüfungen mit visuellen (blinkende Hintergrundbeleuchtung) und Audio- (Summer-) Alarmen durchführen. Sie können auch Fehler rasch auf dem integrierten Schalter/Relaiszähler feststellen. Diese batteriebetriebenen, tragbaren Digital-Multimeter bieten Echt-Effektivwert-Messungen mit 10000 Zählwerten, ein 4-stelliges Display und analoge Balkendiagramme ohne Komplikationen. Ein weiteres besonderes Merkmal dieses Digital-Multimeters besteht darin, dass man zur schnellen Erkennung von Vorhandensein von Oberschwingungen in AC-Signalen harmonische Verhältnismessung durchführen kann, ZLOW Impedanzmodus zur Beseitigung von falschen Messwerten durch Streuspannungen, Vsense für kontaktlose Spannungserkennung und T1-T2 differenzielle Temperaturmessungen. Eigenschaften und Vorteile. Zweifach-Anzeige mit 10.000 Digits Bis zu 0,09% DCV-Grundgenauigkeit Kat. IV 600 V und Kat. III, 1000 V Überspannungsschutz Lange Batterielebensdauer: bis zu 400 Stunden Automatische und manuelle Datenprotokollierung – 2000 Messwerte Zugelassen gemäß Schutzart IP67 für Schutz gegen Wasser und Staub Hält einem Fall aus 3 m Höhe stand Einfache Konnektivität mit PC mit optionalem IR-USB-Kabel oder Bluetooth Frequenzzähler Integrierter Tiefpassfilter für genaue Fehlersuche an Frequenzumrichterantrieben Harmonisches Verhältnis Zlow-Impedanzmodus Vsense – berührungslose Spannungserkennung warnt vor heißen oder stromführenden Drähten. Digital-Multimeter der Serie U1242C. Wechsel-/Gleichspannung und -Strom Widerstand Spannungsfrequenz Dioden Stromdurchgang Kapazität Temperatur. Vsense für kontaktlose Spannungserkennung. Vsense, eine einzigartige Funktion der U1242C-Serie bietet kontaktlose Spannungserkennung. Damit gibt das Gerät mehr Sicherheit bei Messungen in gefährlichen Umgebungen, da jeder Kontakt mit heißen oder stromführenden Drähten und vermutlich vorhandener AC-Spannung vermieden wird oder indem man einfach Sicherheitsvorkehrungen trifft, bevor man mit einer Aufgabe beginnt. Bei erkannter Spannung wird eine einzigartige Kombination von Signalton und blinkendem LED-Licht ausgegeben, um Messungen effizienter zu machen – besonders in dunklen oder lauten Umgebungen. Harmonisches Verhältnis. Im wirklichen Leben sind Oberwellen im Wechselstrom vorhanden aufgrund der Tatsache, dass viele elektronische Geräte durch getaktete Hochstromimpulse gespeist werden, die zurück in die Stromquelle gehen. Wenn diese unerwünschten Oberwellen zu groß werden, treten unerwünschte Nebenwirkungen auf: Überhitzung, die die Lebensdauer von Motoren, Generatoren und Transformatoren verkürzt, vorzeitige Auslösung der Leistungsschalter und durchgebrannte Sicherungen. Eine der schnellsten Methoden zur Feststellung und Messung des Anteils der Verzerrung aufgrund von Oberschwingungen ist das Messen des Oberwellenabstands der eingehenden AC-Spannung. Sie können dies sehr mit nur einem einfachen Tastendruck auf dem tragbaren Digitalmultimeter U1242C durchführen. Der Prozentwert hilft zu bestimmen, ob eine weitere Analyse der Stromquelle mit einem Oszilloskop oder einem Spektrumanalysator erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
U1242C
Messfunktionen:
Gleichspannung
AC Strom absolut Max.:
10A ac
Frequenz max.:
2kHz
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Breite:
96mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, 9064157, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keysight Technologies, U1242C, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 394,27*
€ 458,91*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 416,31*
€ 485,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 443,02*
€ 530,93*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 474,55*
€ 551,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,93*
€ 631,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,32*
€ 612,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,81*
€ 566,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,12*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,56*
Zubehör
Keysight Technologies
U1161A
ab € 112,34*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 30,23*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,44*
Zubehör
Keysight Technologies
U1181A
ab € 181,19*
Zubehör
Keysight Technologies
U1180A
ab € 57,37*
Zubehör
Keysight Technologies
U1595A
ab € 198,59*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.