Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 50 A ±20V max., 1200 V 326 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon IGBT / 50 A ±20V max., 1200 V 326 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-9062892
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKW25N120H3FKSA1
EAN/GTIN:
     5059043269245
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 326 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.13 x 5.21 x 21.1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

TrenchStop-IGBT-Transistoren von Infineon, 1100–1600 V. Eine Serie von IGBT-Transistoren von Infineon mit Kollektor-Emitter-Nennspannungen von 1100 bis 1600 V mit TrenchStop™-Technologie. Die Serie umfasst Geräte mit integrierter antiparallel geschalteter Hochgeschwindigkeitsdiode mit kurzer Erholzeit. Kollektor-Emitter-Spannung von 1100 bis 1600 V Sehr geringer VCEsat Geringe Abschaltverluste Kurzer Endstrom Geringe elektromagnetische Störungen Maximale Verbindungstemperatur: 175 °C
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
326 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.13 x 5.21 x 21.1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 9062892, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IKW25N120H3FKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.