Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9040476 Herst.-Nr.: C13T79034010 EAN/GTIN: 8715946536002 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit Druckermarke = Epson Tintenformat = Patrone Patronenmodell = 79XL Farbe = Magenta Patronen pro Packung = 1
Tintenpatrone DURABrite-Ultra von Epson. Tintenpatrone DURABrite-Ultra von Epson – Geschäftsdokumente in Laserdruckqualität Die Tintenpatrone DURABrite-Ultra von Epson ist ideal für die Erzeugung von Geschäftsdokumenten in Laserdruckqualität geeignet. Dank ihrem All-Pigmentfarbensystem sind Dokumente beständig gegen Wasser, Verschmieren und Textmarker. Ihre schnell trocknenden Eigenschaften machen sie perfekt für Duplexdruck. DURAbrite-Ultra-Tinten sind erhältlich in Standard- und XL-Größen. Ihre Seitenergiebigkeit wird auf jeder Packung deutlich angezeigt. Epson bietet eine Auswahl an normal und extra großen (XL) Tintenpatronen von seinen neuesten Tintenserien. Wenn Sie unregelmäßig drucken sind die Patronen in Standardgröße gut geeignet, um Austauschkosten niedrig zu halten. Die XL-Tinten sind ideal, wenn Sie in hohen Auflagen drucken Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit Druckermarke: | Epson | Tintenformat: | Patrone | Patronenmodell: | 79XL | Farbe: | Magenta | Patronen pro Packung: | 1 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-4600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4630 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4640 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen espon magenta, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson magenta, 9040476, Computertechnik und Peripheriegeräte, Drucken und Scannen, Epson, C13T79034010, Computing & Peripherals, Printing & Scanning, Printer Ink |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 29,35* | € 37,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 29,56* | € 38,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 30,58* | € 39,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,77* | € 39,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 40,19* | € 53,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|