Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 7 mm, PNP NC Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 7 mm, PNP NC Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 7 mm, PNP NC Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 7 mm, PNP NC Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend
Artikel-Nr.:
     108EL-9033945
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9033945
EAN/GTIN:
     5056112250678
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 7 mm
Ausgangstyp = PNP NC
Anschluss = 2 m Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Lichtquelle = Infrarot LED
IP Schutzart = IP64
Strom max. = 15 mA
Reaktionszeit = <1ms
Serie = PU07
Erfüllte Normen = CE, IEC

Fotoelektrischer Sensor in U-Form. Fotoelektrischer Durchgangsstrahlsensor mit LED-Signalleuchte in U-Form. Genaue Positionierung Schnelles Ansprechen Verpolungs- und Überspannungsschutz Gehäusematerial: PBT Schutzart: IP65 (IEC)
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
7 mm
Ausgangstyp:
PNP NC
Anschluss:
2 m Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Lichtquelle:
Infrarot LED
IP Schutzart:
IP64
Strom max.:
15 mA
Reaktionszeit:
<1ms
Serie:
PU07
Erfüllte Normen:
CE, IEC
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabellichtschranke pnp, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 30v, 9033945, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, RS PRO, PU07TDPC, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,22*
€ 36,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 76,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.