Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027293
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES M08EB-PSC40F-S49G
EAN/GTIN:
     5059039028627
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 30mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Edelstahl°C
Verpolungsschutz = Ja°C

3-adrige induktive Näherungssensoren, Aufputz. Induktive Näherungssensoren erkennen Metallobjekte, ohne sie zu berühren. Deshalb sind induktive Sensoren ideal für Umgebungen mit hoher Schmutzbelastung, und sie haben einen Schutz vor eindringenden Medien von IP67. Nicht bündig einbaubar Kurzschluss- und Polaritätsumkehrschutz LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
30mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl°C
Verpolungsschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 9027293, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESM08EBPSC40FS49G, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,13*
€ 65,15*
€ 5,90*
ab € 44,66*
€ 67,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 08,0-BS-1
ab € 6,85*
Zubehör
Balluff
BES 08-HW-1
ab € 11,53*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.