| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8950559 Herst.-Nr.: 8950559 EAN/GTIN: 5056112243014 |
| |
|
| | |
| Stecker A = USB C Anschluss A Gender = Stecker Stecker B = SATA III Anschluss B Gender = Stecker USB-Standard = USB 3.1
Adapter USB Typ C auf SATA. Ein Schnittstellenadapter zur Umwandlung eines USB C-Steckers in einen SATA-111-Stecker der vertrauenswürdigen Marke RS Pro. Mit diesen Schnittstellenadaptern können Sie die neuesten tragbaren Geräte über SATA-111-Anschlüsse mit bereits existierenden Produkten verbinden oder diese ineinander integrieren. Der USB-Steckverbinder ist umkehrbar und kann somit nicht falsch eingesteckt werden. Das tragbare Gerät ist also immer richtig eingesteckt. Der USB-C-Steckverbinder ist kompakt und unterstützt den neuesten USB-3.1-Standard. Die USB-Adapter sind für Laptops, Smartphones, Tablets und MP3-Player geeignet. Weitere Informationen: | | Stecker A: | USB C | Anschluss A Gender: | Stecker | Stecker B: | SATA III | Anschluss B Gender: | Stecker | USB-Standard: | USB 3.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, USB-C SATA Adapter, usb netzwerk adapter, 8950559, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, RS PRO, USBTC125, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters |
| | |
| |