Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,68 A 0.36Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,68 A 0.36Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,68 A 0.36Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,68 A 0.36Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8928732
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8928732
EAN/GTIN:
     5056112240297
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
rundmagnet durchmesser 5mm
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.36Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 2,8 V
Baugröße = 42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 1,68 A
Schaftlänge = 22mm
Tiefe = 62mm
Anzahl der Polpaare = 1
Phasenwiderstand = 1.65Ω
Erfüllte Normen = CE, RoHS-konform

Hybrid-Schrittmotor von RS Pro, 1,8°, 0,36 Nm, 2,8 V, 1,68 A, 4 DrähteHybrid-Schrittmotoren sind bürstenlose Baugruppen, die üblicherweise verwendet werden, um eine vollständige Motordrehung in mehrere kleinere, gleiche Schritte zu teilen. Dies bietet eine höhere Präzision und einen höheren Wirkungsgrad bei niedrigeren Geschwindigkeiten und ermöglicht Ihnen genaue und kontrollierte Bewegungen mit elektrischen Geräten. Ein Hybrid-Schrittmotor verwendet eine Kombination aus Permanentmagnet und variabler Reluktanzmotortechnologie, um die Leistung in kleinen Geräten optimal zu nutzen. Der Motor ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances), d. H. Er enthält keine schädlichen Konzentrationen von gefährlichen Materialien. Wie alle RS Pro Produkte wurde es gründlich getestet, um Ihnen Vertrauen in seine Qualität zu geben. Diese Motoren werden häufig in Lasern eingesetzt und können Teil größerer, komplexer Geräte wie Linearantriebe und Drehstufen sein. Sie finden sie überall im Haus, von Kameraobjektiven bis hin zu DVD-Playern.Eigenschaften und Vorteile• Schrittwinkel von 1,8° • Haltedrehmoment von 0,36 Nm • Vieradrige bipolare Wicklung • Nennspannung von 2,8 V. • Rahmengröße von 42,3 x 42,3 mm • Hybrid-Schrittmotortyp mit Permanentmagnet • Nennstrom von 1,68 A • Tiefe von 62 mm • Widerstand pro Phase von 1,65 Ω • RoHS-konformes Produkt (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.36Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
2,8 V
Baugröße:
42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
1,68 A
Schaftlänge:
22mm
Tiefe:
62mm
Anzahl der Polpaare:
1
Phasenwiderstand:
1.65Ω
Erfüllte Normen:
CE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 1,8°, 8928732, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 42SH384A000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greenwich Instruments
GSM 2
ab € 159,29*
Zubehör
RS Pro
9058786
ab € 89,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.