Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 9 V / 600 mA 0.21Nm 4-adrig, 39.2 x 39.2mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 9 V / 600 mA 0.21Nm 4-adrig, 39.2 x 39.2mm Wellen-Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8928723
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8928723
EAN/GTIN:
     5056112240266
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
rs pro schrittmotor
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.21Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 9 V
Baugröße = 39.2 x 39.2mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 600 mA
Schaftlänge = 22mm
Tiefe = 58mm
Anzahl der Polpaare = 1
Phasenwiderstand = 15Ω
Erfüllte Normen = CE, RoHS-konform

Hybrid-Schrittmotor mit hohem Drehmoment. Die Hybrid-Schrittmotoren mit hohem Drehmoment sind Bewegungssysteme, die eine hohe Positionierungspräzision erlauben. Mit ihrer hohen Leistung bereits bei niedriger Drehzahl, ihrem Stillstandsdrehmoment und der Möglichkeit, die Schritte in Mikroschritte aufzuteilen, können Schrittmotoren direkte und präzise Bewegungen in kleiner Menge bereitstellen. Eigenschaften und Vorteile. Schrittmotoren mit hohem Drehmoment Hybridtechnologien Dauermagnet. Informationen zur Produktanwendung. Computergesteuerte Schrittmotoren sind eine Art Bewegungssteuerungs-Positioniersystem. Sie sind typischerweise digital gesteuert als Teil eines Open-Loop-Systems für den Einsatz in Halte- bzw. Positionierungsanwendungen. Im Bereich Laser und Optik werden sie häufig in Präzisions-Positionierungsgeräten wie z. B. Linear-Stellgliedern, Lineartischen, Drehtischen, Goniometern und Spiegelbefestigungen eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete sind Verpackungsmaschinen und die Positionierung von Steuerventilen für Fluidsteuerungen. Im kommerziellen Bereich werden Schrittmotoren in Diskettenlaufwerken, Flachbettscannern, Computerdruckern, Plottern, Spielautomaten, Bildscannern, CD-Antrieben, intelligenter Beleuchtung, Kameraobjektiven, CNC-Maschinen und neuerdings auch in 3D-Druckern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.21Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
9 V
Baugröße:
39.2 x 39.2mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
600 mA
Schaftlänge:
22mm
Tiefe:
58mm
Anzahl der Polpaare:
1
Phasenwiderstand:
15Ω
Erfüllte Normen:
CE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 8928723, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 39SH340604A000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greenwich Instruments
GSM 2
ab € 158,60*
Zubehör
RS Pro
9058786
ab € 88,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.