Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8922236
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP613PH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043595719
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2,9 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = SIPMOS®
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 130 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.1V
Verlustleistung max. = 10,8 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = –55 °CV

Infineon SIPMOS® P-Kanal-MOSFETs. Die Kleinsignal-P-Kanal-MOSFETs Infineon SIPMOS ;sup>® ;/sup> besitzen verschiedene Merkmale wie den Verbesserungsmodus, einen durchgängigen Drain-Strom bis herunter auf –80 A sowie einen großen Betriebstemperaturbereich. Der SIPMOS-Leistungstransistor kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikation, eMobility, Notebooks, DC/DC-Geräten sowie in der Automobilindustrie verwendet werden.. · AEC Q101-qualifiziert (siehe Datenblatt) · Bleifreie Kabelbeschichtung, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2,9 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
SIPMOS®
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
130 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.1V
Verlustleistung max.:
10,8 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °CV
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, mosfet sot-223, 8922236, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSP613PH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.