Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss VLT FC51, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,25 kW, 230 V ac / 1,5 A 0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8918855
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     132F0008
EAN/GTIN:
     5059045793236
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter danfoss
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
Leistung = 0,25 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 1,5 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modbus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Kriterium = Spart Energie
Gesamtbreite = 150mm

Wechselrichter werden ohne Bedientafel geliefert, bitte separat bestellen. Wechselrichter VLT FC51 – Dreiphasen-Eingang. Der VLT Micro Drive ist ein Universalantrieb, der Wechselstrommotoren bis zu 22 kW steuern kann. Ein kleiner Antrieb mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Frequenzumrichter VLT FC51. Dreiphasen-Eingang. Lieferung ohne Bedientafel. – Bedientafel mit LCD in zwei Ausführungen erhältlich:. – LCP ohne Potenziometer IP54, Best.-Nr. ; 891-8915 891-8915. – LCP mit Potenziometer IP21, Best.-Nr. ; 891-8918 891-8918. Prozess-PI-Controller. Automatische Energieoptimierung (AEO). Automatische Motoreinstellung (AMT). 150 % Motordrehmoment bis zu 1 Minute. Fliegender Start (Abfangen eines laufenden Motors). Elektronisches thermisches Relais (ETR). Intelligente Logiksteuerung – digitaler/analoger Eingang/Ausgang. Integrierte Bremsfunktionen. Integrierter Entstörfilter. Nebeneinanderliegende Montage. Anwendungen:. Zentrifugalpumpen. Radial-/Axiallüfter. Kompressoren. Förderbänder
Weitere Informationen:
Leistung:
0,25 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
1,5 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Gesamtbreite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 8918855, Automation, Elektromotoren, Danfoss, 132F0008, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,56*
€ 421,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,94*
€ 355,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
132B0101
ab € 33,69*
Zubehör
Danfoss
132B0108
ab € 14,55*
Zubehör
Danfoss
132B0106
ab € 7,64*
Zubehör
Danfoss
132B0111
ab € 7,71*
Zubehör
Danfoss
132B0103
ab € 17,42*
Zubehör
Danfoss
132B0102
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.