Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Wechselrichtermodul Nema 1 Umrüstsatz: M1, für VLT Micro Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8918895
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     132B0103
EAN/GTIN:
     5059045789192
Suchbegriffe:
8918895
Automation
Elektromotoren
Frequenzumrichter-Zubehör
Zubehörtyp = Nema 1 Umrüstsatz: M1
Zur Verwendung mit = VLT Micro Drive

Wechselrichter VLT – Zubehör. Der VLT Micro Drive ist ein Universalantrieb, der Wechselstrommotoren bis zu 22 kW steuern kann. Ein kleiner Antrieb mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. ; Zubehör für VLT Frequenzumrichter Zubehör für VLT Frequenzumrichter - Bedienfeld, hot-plug-fähig - LPC 11, ohne Potentiometer – Best.-Nr. ; 891-8915 891-8915 - LPC 12, mit Potentiometer - Best.-Nr. ; 891-8918 891-8918 LCP ferngesteuertes Montageset mit 3 m Kabel – Best.-Nr. ; 891-8912 891-8912 Nema 1 Umrüstungs-Kit, verschiedene Größen - Größe M1 – Lager-Nr. ; 891-8895 891-8895 - Größe M3 – Best.-Nr. ; 891-8909 891-8909 - Größe M4 – Lagernr. ; 891-8902 891-8902 - Größe M5 – Best.-Nr. ; 891-8906 891-8906 Kit für die Montageplatte, verschiedene Größen - Größe M1/M2 – Best.-Nr. ; 891-8921 891-8921 - Größe M3 - Best.-Nr. ; 891-8924 891-8924 - Größe M4/M5 – Lagernr. ; 891-8928 891-8928 IP21 Kit für den Rahmen, verschiedene Größen - M1 Rahmen – Best.-Nr. ; 891-8930 891-8930 - M2 Rahmen – Best.-Nr. ; 891-8934 891-8934 - M3 Rahmen – Best.-Nr. ; 891-8943 891-8943 DIN Rail Mounting Kit, Größe M1/M2 – Best.-Nr. ; 891-8937 891-8937
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Nema 1 Umrüstsatz: M1
Zur Verwendung mit:
VLT Micro Drive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
132F0001
ab € 250,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.