Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RF9 Thermisches Überlastrelais 4 → 5,5 kW, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac, 54.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8904281
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11RF910
EAN/GTIN:
     5059039241125
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RF9
Montageart = Markierclips
Leistung = 4 → 5,5 kW
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Länge = 54.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = –20 → +55 °C
Steuerspannung = 690 V ac

3-poliges thermisches Überlastrelais 11 HF9. Motorschutzrelais des Typs RF9 für Minischütze der Serie BG. Phasenausfallempfindlich Manuelle Rückstellung
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RF9
Montageart:
Markierclips
Leistung:
4 → 5,5 kW
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Länge:
54.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +55 °C
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, lovato hilfskontakt, 8904281, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Lovato, 11RF910, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 31,34*
€ 53,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,06*
€ 62,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.