| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8895853 Herst.-Nr.: PIC12F509-I/P EAN/GTIN: 5059040203082 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC12F Gehäusegröße = PDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 8 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 1024 x 12 Wörter Grenzfrequenz = 4MHz RAM Speicher-Größe = 41 B USB-Kanäle = 0 Anzahl der SPI-Kanäle = 0 Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V Breite = 0.28Zoll
8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F508/509. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F508/509 basieren auf dem Grundbereich-Kern von Microchip mit einem 2-stufigen Hardware-Stack und 33 Anleitungen. Diese MCUs bieten bis zu 1 MIPS und bis zu 1,5 Kilobyte Programmspeicher mit bis zu 41 Byte Datenspeicher SRAM. Auf der Platine enthalten ist ein RC-Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Merkmale. 33 Anweisungen 2-stufiger Hardware-Stack Interner Oszillator, 4 MHz 6 E/A-Stifte Ein 8-Bit-Zeitgeber Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (IDC) Weitere Informationen: | | Familie: | PIC12F | Gehäusegröße: | PDIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 8 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 1024 x 12 Wörter | Grenzfrequenz: | 4MHz | RAM Speicher-Größe: | 41 B | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 0 | Versorgungsspannnung typ.: | 2 → 5,5 V | Breite: | 0.28Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895853, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F509IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 60 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,86* | € 1,19* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,03* | € 1,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,92* | € 1,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,34* | € 37,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|