Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Microchip Technology PIC12F509-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4MHz Anzahl I/O 5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019693
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F509-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
10er Pack Microchip Technology PIC12F509-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4MHz Anzahl I/O 5

Typ: PIC12F509-I/P
Hersteller: Microchip Technology
Herst.-Abk.: MCP
Gehäuse: PDIP-8
Takt-Frequenz: 4 MHz
Serie: PIC® 12F
Kerngröße: 8-Bit
Kern-Prozessor: PIC
Oszillator-Typ: Intern
Peripheriegeräte: POR + WDT
Anzahl I/O: 5
Programmspeichertyp: FLASH
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Versorgungsspannung min.: 2 V
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Programmspeichergröße: 1.5 KB (1 K x 12)
RAM-Größe: 41 x 8
Kategorie: Embedded-Mikrocontroller
Produkt-Art: Embedded-Mikrocontroller
Hersteller-Nr.: PIC12F509-I/P
EAN: - - - - - - - - -
Foot-Candles (Fc) Bereich 40, 400, 4.000, 40.000
Lux-Bereich 400, 4.000, 40.000, 400.000
LED-Typen weiß, rot, gelb, grün, blau, purpur
Grundgenauigkeit ±3 %
Spannungsversorgung: 9 V Block

Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, PIC12F509-I/P, 623-0099, PIC12F509-I/P-ND, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,19*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,79*
1 Tag
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
Lager 1039
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,34*
€ 37,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,45*
€ 33,86
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.