Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32 KB, 256 B QFN 28-Pin 40MHz 1536 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32 KB, 256 B QFN 28-Pin 40MHz 1536 kB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8895360
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F2520-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040158719
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB, 256 B
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 1536 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 4,2 → 5,5 V
A/D-Wandler = 10 x 10 bit

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F2420/2520/4420/4520. Die PIC18F-Mikrocontroller von Microchip sind die leistungsfähigsten 8-Bit-Geräte unter den Angeboten von Microchip. In dieser Serie erhältlich ist CAN-, LIN- und Ethernetleistung als Teil eines umfassenden Sortiments an Peripheriegeräten, die den Anforderungen eingebetteter Anwendungen und Versionen mit extrem energiesparenden Technologien (XLP) entsprechen, bei denen die Leistungsaufnahme ein wichtiges Kriterium ist. Die PIC18F2420/2520/4420/4520-Mikrocontrollerfamilie basiert auf der PIC18-Architektur von Microchip mit einem 31 Stufen tiefen Hardware-Stack und 75 Anweisungen. Diese MCUs bieten bis zu 10 MIPS, bis zu 64 KB Programmspeicher und bis zu 3896 Byte Arbeitsspeicher. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 40 MHz CPU-Geschwindigkeit 75 Anweisungen – 83 mit erweitertem aktiviertem Befehlssatz 31-stufiger Hardware-Stack Konfigurierbarer interner Oszillator – wählbarer Frequenzbereich von 8 MHz bis 31 kHz 25 E/A-Stifte – PIC18F2420/2520-Modelle 36 E/A-Stifte – PIC18F4420/4520-Modelle nanoWatt-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Modul für die Hoch-/Niedrigspannungserkennung (HLVD) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) – PIC18F2420/2520-Modelle mit 10 Kanälen; PIC18F4420/4520 mit 13 Kanälen Erweitertes Erfassungs-,Vergleichs-, PWM-Modul – ausschließlich PIC18F4420/4520-Modelle Erfassungs-, Vergleichs-, PWM-Module – PIC18F2420/2520 x 2, PIC18F4420/4520-Modelle x 1 Zwei Komparatoren Ein 8-Bit-Zeitgeber Drei 16-Bit-Zeitgeber Synchrones serielles Master-Anschlussmodul (MSSP) mit SPI und I2C Erweiterter adressierbarer Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB, 256 B
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
1536 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
4,2 → 5,5 V
A/D-Wandler:
10 x 10 bit
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895360, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F2520IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,07*
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 11,17*
2 Tage
540
1
€ 14,99*
ab € 6,25*
€ 12,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 431,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,67*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,32*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,82*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,49*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.