Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MX PIC 32bit SMD 12 kB, 512 kB TQFP 100-Pin 80MHz 128 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8877123
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX795F512L-80I/PT
EAN/GTIN:
     5059040190795
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC32MX
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 12 kB, 512 kB
Grenzfrequenz = 80MHz
RAM Speicher-Größe = 128 KB
USB-Kanäle = 1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten = 5
Anzahl der SPI-Kanäle = 4
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 → 3,6 V
Anzahl der Ethernetkanäle = 1

32-Bit-Mikrocontroller PIC32MX5x4/5x5/6x4/6x5/7x4/7x5. Bei der Mikrocontrollerfamilie PIC32MX5xx/6xx/7xx von Microchip handelt es sich um 32-Bit-Hochleistungsgeräte auf Grundlage des leistungsstarken MIPS M4K-Kerns. Durch die Vielfalt der integrierten Peripheriegeräte wie USB, CAN und Ethernet-Konnektivität sind diese MCUs für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die externe Grafikschnittstelle ist in der Lage, ein LCD direkt zu betreiben. Das integrierte Software-Framework MPLAB® Harmony ist die Entwicklungsplattform von Microchip für PIC32-MCUs. Diese IDE ist eine integrierte Einzelplattform, die verschiedene Treiber und Bibliotheken miteinander kombiniert und dadurch die Entwicklung vereinfacht und somit eine kürzere Markteinführungszeit für fertige Produkte ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter microchip.com/harmony. Mikrocontroller-Funktionen. MIPS32® M4K® 32-Bit-Kern Maximale Frequenz 80 MHz – 105 DMI/s MIPS16e®-Modus für bis zu 40 % geringere Code-Größe Stromsparmodi Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) Unabhängiger Watchdog-Zeitgeber Interner Oszillator 0,9 % Programmierbare PLLs und Oszillator-Taktquellen Schnelle Aktivierung und Inbetriebnahme. Peripheriefunktionen. Externe Grafikschnittstelle mit 34 PMP-Stiften (Parallel Master Port) USB-2.0-kompatibler Full-Speed-OTG-Controller 10/100 Ethernet MAC mit MII/RMII-Schnittstelle CAN-2.0B-Modul 6 UART-Module – 20 MBit/s 4-Draht-SPI-Module – 3 oder 4, je nach Modell I2C-Module mit SMBus-Unterstützung – 4 oder 5, je nach Modell Parallel Master Port (PMP) Direct Memory Access – 4, 6 oder 8, je nach Modell 10-Bit-1-MS/s-ADC – 16 Kanäle 2 Komparatoren 5 Universalzeitgeber 5 Ausgangsvergleichs- (OC) und 5 Eingangsvergleichsmodule (IC) Echtzeituhr und Kalendermodul (RTCC)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MX
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
12 kB, 512 kB
Grenzfrequenz:
80MHz
RAM Speicher-Größe:
128 KB
USB-Kanäle:
1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten:
5
Anzahl der SPI-Kanäle:
4
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 → 3,6 V
Anzahl der Ethernetkanäle:
1
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8877123, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MX795F512L80IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
119
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 12,50*
1
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 16,90*
1 Tag
33817
1
€ 14,99*
ab € 10,15*
€ 17,06*
1 Tag
238
1
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 18,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 119 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 119 Stück
Mindestbestellmenge: 119 Stück ( entspricht € 1.487,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,25*
Zubehör
Microchip Technology
AC164131
ab € 86,05*
Zubehör
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,73*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
ab € 0,848*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,19*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 1,04*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.