Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Rot, Bügel-Ø 6.5mm x 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8869226
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     43608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 46mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Rot
Gehäusebreite = 39mm
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschloss ABUS, Aluminium, 72/40. Die ABUS-Aluminium-Vorhängeschlösser sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie sind handlich, leicht und schützen Ihre Wertsachen zuverlässig. Leichtes Aluminiumgehäuse, ideal für die Lasergravur Korrosionsbeständigkeit Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™-Beschichtung Zylinder mit 6 Stiften für eine hohe Zahl an verschiedenen Schlüsseln Geeignet für amerikanische PTC-12- und PTC-14-Zylinder Produkt ist ULE-geprüft. Ideal zum:. Zur Sicherung von Türen, Toren, Schränken, Schließfächern, Werkzeugkästen, Kellerfenstern, Schuppen, Schalttafeln, Barrieren usw.
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Bügellänge:
46mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Rot
Gehäusebreite:
39mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Wartungssicherung, abus hangschloss alu, wartungssicherung abus, bügelschloß alu, 8869226, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 43608, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 15,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,01*
€ 15,90*
16 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 17,00*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 27,59*
1
€ 8,00*
ab € 23,15*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
ALP-06
ab € 11,83*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 12,82*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39417
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.