Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1 mm², 18 AWG 100m Schwarz Polyolefin vernetzt isoliert Ø 2.92mm 32 / 0,2 mm Litzen UL3289


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 1 mm², 18 AWG 100m Schwarz Polyolefin vernetzt isoliert Ø 2.92mm 32 / 0,2 mm Litzen UL3289
Artikel-Nr.:
     108EL-8850853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8850853
EAN/GTIN:
     5056112237211
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 32 / 0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyolefin vernetzt
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL3289
Serie = ZYRAD 500
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 32

UL3289,CSA ; CL. Schaltdraht, RS Pro. RS Pro bietet eine Reihe von Schaltdrähte für die interne elektronische Verdrahtung auf Leiterplatten und Steuertafeln. Dieser Schaltdraht mit PVC-Isolierung auf einer 100-m-Rolle ist ausgezeichnet für Ihre Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Nennspannung: 600 V Betriebstemperatur: –65 bis 150 °C Verzinnte Kupferlitze Isolierung aus modifiziertem kreuzvernetztem Polyolefin Lieferung auf 100-m-Rolle Erfüllt UL 3289. Was ist Schaltdraht?. Schaltdraht, oder Kupferdraht/Geräteleitung, wie er auch genannt wird, ist hauptsächlich für niedrige Spannungen und Ströme vorgesehen. Kupferlitzen sind haben eine Ummantelung, die in diesem Fall aus PVC besteht. Sie dienen dazu, Elektrizität zur Versorgung des Ziels zu übertragen. Schaltdraht ist in zahlreichen Geräten im Haushalt und am Arbeitsplatz zu finden und sind ein alltäglicher Gegenstand. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet. Dadurch wird ;quot;Kabelsalat ;quot; vermieden. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Diese Ausrüstung kann in endlos vielen Anwendungen eingesetzt werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiels sind Typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: Leiterplatten Das Innere von Computern Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte Fahrzeugscheinwerfer. Vorteile eines Kupferleiters. Kupfer ist das perfekte Metall für fast alle Kabel. Das liegt an seiner ausgezeichneten elektrischen Leitfähigkeit. Leiterplatten, Telefonleitungen, Netzkabel (auch mehradrig) haben alle Kupfer als massives Innenleben des Kabels. Es gibt verschiedene Kupfervariationen wie: Versilbertes Kupfer Weichgeglühtes Kupfer Vernickeltes Kupfer Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
32 / 0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyolefin vernetzt
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL3289
Serie:
ZYRAD 500
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18 schwarz 100m, litze, litze 100m, 8850853, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, ZYRAD10, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,65*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,0265* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 144,66*
€ 172,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 140,90*
€ 167,67
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 128,18*
€ 152,53
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 116,47*
€ 138,60
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 102,65*
€ 122,15
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,42*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.