Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 1.37mm 19/0,13 mm Litzen UL1180


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8788124
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5874 BK005
EAN/GTIN:
     5059039006625
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 19/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 1 kVmm
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1180
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzengröße = 0,13 mm

MIL-DTL-16878/4 (Typ E), UL AWM 1213, NEMA HP3. Alpha Wire UL1180 Schaltdraht. Dieser Schaltdraht besteht aus einem isolierten Einzeldrahtleiter, der in der Elektronik für niedrige Spannungen und für Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme verwendet werden kann. Dieser Schaltdraht besteht aus PTFE, was für hohe Temperaturen ausgelegt ist, verfügt über ausgezeichnete elektrische Eigenschaften und ist beständig gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel. Der Anschlussdraht wird häufig in Bedientafeln, Automobilen, Zählern, Öfen, Innenverkabelungen von Computern, elektronischen Geräten, Büromaschinen und Vorrichtungen verwendet. Diese Art von Schaltdraht von Alpha Wire kann in militärischen Anwendungen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile. PTFE-Isolierung Litze oder massiver versilberter Kupferleiter Beständig gegen hohe Temperaturen Chemisch inert: Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Was ist Mil-Spezifikation?. Mil-spec ist eine US-Verteidigungsnorm, die zur Erreichung der Normungsziele der USA beiträgt. Verteidigungsministerium. Geeignet für anspruchsvolle elektronische militärische Anwendungen. Von Militär-Schaltdraht wird erwartet, unter extremen Bedingungen, wie Temperatur, Stößen und Einwirkung von Chemikalien, zu funktionieren. Informationen zur Produktanwendung. Schaltschränke in geschützten Umgebungen Werkzeugmaschine in der Fabrikhalle Hochtemperaturofen Offroad-Baumaschinen Transformatoren Schalttafeln Militärische Anwendungen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
19/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
1 kVmm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1180
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzengröße:
0,13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, awg 24 schwarz litze, litze, litze awg24, 8788124, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5874BK005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 51,67*
€ 68,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,86*
€ 79,73*
€ 5,90*
ab € 46,94*
€ 84,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 79,73*
€ 94,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 77,45*
€ 92,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,55*
€ 83,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,83*
€ 77,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 63,04*
€ 75,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 55,86*
€ 66,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,862* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,68*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,93*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,40*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 624,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.