Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki SM2862 Hybrid 1.8° Schrittmotor 100 V / 4 A 6.4Nm 4-adrig, 85.5 x 85.5mm Wellen-Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8787720
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SM2862-5151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Schrittmotor Typ = Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 6.4Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 100 V
Baugröße = 85.5 x 85.5mm
Schaftdurchmesser = 14mm
Nennstrom = 4 A
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 30mm
Tiefe = 98mm
Phasenwiderstand = 0.83Ω
Serie = SM2862

Bipolarer Schrittmotor der Serie SM286, Sanyo Denki. Die Sanyo Denki-Serie von SM286-Schrittmotoren bietet dem Anwender eine umfassende Auswahl von Optionen, um sicherzustellen, dass jede Anwendung abgedeckt ist. Bipolare Wicklungsanordnung Einfachwelle 100 V ac Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
6.4Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
100 V
Baugröße:
85.5 x 85.5mm
Schaftdurchmesser:
14mm
Nennstrom:
4 A
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
30mm
Tiefe:
98mm
Phasenwiderstand:
0.83Ω
Serie:
SM2862
Weitere Suchbegriffe: 8787720, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, SM28625151, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 160,55*
€ 205,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,09*
€ 229,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.