Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 103H8 Hybrid 1.8° Schrittmotor 100 V / 6 A 5.09Nm 4-adrig, 85.85 x 85.85mm Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8787702
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H8222-6340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Schrittmotor Typ = Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 5.09Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 100 V
Baugröße = 85.85 x 85.85mm
Schaftdurchmesser = 12mm
Nennstrom = 6 A
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 30mm
Tiefe = 93.73mm
Phasenwiderstand = 0.35Ω
Serie = 103H8

Sanyo Denki-Schrittmotor der Serie 103H8. Die Sanyo Denki-Serie von 103H8-Schrittmotoren bietet dem Anwender eine umfassende Auswahl von Optionen, um sicherzustellen, dass jede Anwendung abgedeckt ist. Wahlweise mit unipolarer und bipolarer Wicklung. Einfach- und doppelrunde Wellenausführungen mit ausreichender Länge geben dem Benutzer eine einfache Montagelösung Anschlussoptionen ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
5.09Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
100 V
Baugröße:
85.85 x 85.85mm
Schaftdurchmesser:
12mm
Nennstrom:
6 A
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
30mm
Tiefe:
93.73mm
Phasenwiderstand:
0.35Ω
Serie:
103H8
Weitere Suchbegriffe: 8787702, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, 103H82226340, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 203,46*
€ 258,39*
€ 5,90*
ab € 214,48*
€ 277,21*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 320,37*
€ 375,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RTA
NDC06.V
ab € 230,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.