Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision 2831E, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 20A ac, 20MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision 2831E, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 20A ac, 20MΩ
BK Precision 2831E, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 20A ac, 20MΩ
BK Precision 2831E, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 20A ac, 20MΩ
BK Precision 2831E, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 20A ac, 20MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-8782191
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2831E
EAN/GTIN:
     0817050283150
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Anzeigentyp = Digital
AC Strom absolut Max. = 20A ac
Frequenz max. = 1MHz
Gleichstrom Messauflösung = 1mA dc
Gleichspannung Messauflösung = 1mV dc
Messkategorie = CAT I, CAT II
Sicherheitsspannung = 300 V, 1000V

Messleitungen, Netzkabel, Ersatzsicherung, Bedienungsanleitung , Kalibrierungszertifikat und Prüfbericht. B ;amp;K Precision, Modell 2831E, TRMS-Digital Tisch-Multimeter, 4 -stellig. Das B ;amp;K Precision, Modell 2831E ist ein vielseitiges und zuverlässiges Digitalmultimeter in Tischgeräteausführung. Das Gerät führt für ein Multimeter typische Messungen aus, wie Spannungs-, Widerstands- und Strommessungen mit großer Genauigkeit und Stabilität aus. Messwerte können mit einer maximalen Geschwindigkeit von 25 Messungen/Sekunde erfasst werden. Die Messgeschwindigkeit kann zwischen langsam, mittel und schnell ausgewählt werden. Dieses Gerät ist geeignet für Anwendungen in den Bereichen Bildung, Service und Reparatur und Fertigung, bei denen grundlegende und zuverlässige Messungen erforderlich sind. Das 2831E weist eine ausgezeichnete Qualität und eine gute Auflösung auf und ist daher ein zentraler Bestandteil des Prüfplatzes. Dieses Multimeter verfügt über integrierte mathematische Funktionen, die andere Tischmessgeräte in dieser Preisklasse nicht bieten. Das 2831E ist eine attraktive Wahl für kostenbewusste Anwender, die ein zuverlässiges Messgerät mit Basisfunktionen mit einer breiten Palette an zusätzlichen Funktionen zu einem günstigen Preis benötigen. Ein weiteres Merkmal ist die Möglichkeit zur Ausführung von zwei Messungen gleichzeitig, z. B. V ac und V dc oder V ac und Frequenz. Das LCD hat eine 20000-Punkte-Auflösung. Es kann also bis zu 19.999 Einheiten (4 1/2-Digits) anzeigen, bevor der Betriebsbereich geändert werden muss. Das Gerät erfüllt die Sicherheitsnorm IEC 61010 der internationalen Elektrotechnischen Kommission und ist zugelassen für Installationen der Kategorie I bis zu 1.000 V (in die geschützte elektrische Geräte wie kleine Haushaltsgeräte fallen). Auch Installationen der Klasse II bis zu 300 V sind zulässig (in diese Kategorie fallen große Haushaltsgeräte und Geräte, die an eine feste Stromversorgung angeschlossen sind, z. B. Kühlschränke und Klimaanlagen). Eigenschaften und Vorteile:. Bis zu 20.000 Punkte Displayauflösung 4-1/2-stellige LED-Anzeige (dual) für klares Ablesen auch in der dunkelsten Umgebung Grundgenauigkeit bei V dc von bis zu 0,03% Doppeldisplay zur Anzeige zwei Messungen gleichzeitig AC + DC- Echt-Effektivwert für genaue Interpretation von beliebigen Signalformen Messrate von bis zu 25 Messwerten pro Sekunde AC-Spannungs- und Stromstärkemessung über einen großen Frequenzbereich hinweg (ACV 100 kHz/ACI 20 kHz) Grenzwertmodus für Pass/Fail-Prüfung Integrierte mathematische Funktionen: Rel; Max/Min; dBm; dB; %; Halten, Vergleichen Schutzgrad CAT I (1000 V) /CAT II (300 V) USB (virtuelle COM-Schnittstelle) SCPI-kompatibel. Steigerung der Produktivität mithilfe von PC-Konnektivität und mathematischen Funktionen. Die integrierten mathematischen Funktionen ;quot;Rel ;quot;, ;quot;Max/Min ;quot;, ;quot;dBm ;quot;, ;quot;dB ;quot;, ;quot;Prozent ;quot; (%) und Haltefunktion steigern die Produktivität und geben Lehrkräften ein geeignetes Werkzeug zur Vermittlung grundlegender mathematischer Konzepte in die Hand. Das 2831E ist über USB-Schnittstelle anhand von Industriestandard-SCPI-Befehlen programmierbar. Sie können das Messgerät von einem Remote-PC aus steuern und konfigurieren Messergebnisse zur weiteren Analyse abrufen. Grenzwertbetrieb. Beim Grenzwertbetrieb des 2831E können Sie die Werte festlegen und kontrollieren, mit denen ein HI / IN / LO-Status von aufeinanderfolgenden Messungen festgelegt werden. Das Messgerät kann so konfiguriert werden, dass ein akustischer Alarm ertönt, wenn Messwerte außerhalb der konfigurierten Grenzwerte liegen. Anwendungen. Instandhaltung und Reparatur Produktion Bildungseinrichtungen Prüf- und Messfelder, bei denen einfache Messungen erforderlich sind
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Anzeigentyp:
Digital
AC Strom absolut Max.:
20A ac
Frequenz max.:
1MHz
Gleichstrom Messauflösung:
1mA dc
Gleichspannung Messauflösung:
1mV dc
Messkategorie:
CAT I, CAT II
Sicherheitsspannung:
300 V, 1000V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 8782191, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, BK Precision, BK2831E, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 366,68*
€ 424,73*
Frei Haus
ab € 396,79*
€ 461,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 409,10*
€ 488,40*
€ 6,90*
ab € 428,76*
€ 500,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,40*
€ 581,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,77*
€ 579,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,95*
€ 498,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,02*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,56*
Zubehör
B&K Precision
BK5491B
ab € 451,41*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,91*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,91*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,61*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,41*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.