Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array, 12-LEDs 11880mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8776998
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IW12-94SL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045731054
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Anzahl der LEDs = 12
Strahlstrom = 11880mW
Serie = OSRAM IR OSLON

IR-LED-Arrays der Serie MiniFlood – IR OSLON Black 12. Die Familie der MiniFlood IR-LED-Arrays von Intelligent LED Solutions (IDS) verfügt über 12 IR-OSLON-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors. Diese kompakten LEDs verfügen über 1 Watt optische Leistung mit einer integrierten Linse für hohe Leistungsdichte. MiniFlood Arrays bieten eine kompakte und leistungsfähige IR-Lichtquelle, die für Überwachungssysteme, maschinelles Sehen, IR-Beleuchtung für Kameras, Nachtsicht und Fahrerassistenzsysteme entwickelt wurde.. Merkmale der OSLON 12 IR MiniFloods: 12 x OSLON Black IR-LEDs Integrierte 150°- oder 90°-Linse Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer (bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Maße: 30 x 46,5 x 3,5 mm Können für längere Ketten miteinander verknüpft werden 200-mm-Anschlusslitzen
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
12
Strahlstrom:
11880mW
Serie:
OSRAM IR OSLON
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir led array, ir emitter, 8776998, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILRIW1294SLSC211WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-PETUNIA-01
ab € 112,51*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 11,26*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.