| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8776938 Herst.-Nr.: ILE-BI01-GRIR-SC201. EAN/GTIN: 5059045488439 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Biometrischer Sensor Vorgestelltes Gerät = BIOFY Sensor SFH7050 Kit-Klassifizierung = Modul
ILS BIOFY Eco1 SFH 7050 Modul. Die BIOFY-Gesundheitsüberwachung Eco1 von Intelligent LED Solutions (ILS) ist ein Modul mit dem BIOFY-Sensor SFH 7050. Diese kompakten und leistungsstarken LED-Arrays bestehen aus einer FR4-Platine. Sie bieten ein optimales Wärmemanagement. Die BIOFY Eco1-Geräte erfordern keinerlei zusätzliche Kühlkörper. Der BIOFY-Sensor SFH 7050 von OSRAM Opto Semiconductors ist der erste integrierte optoelektronische Sensor des Unternehmens. Der BIOFY-Sensor wurde für reflektive Pulsoxymetrie und automatische Eignungsverfolgung entwickelt. Er nutzt 3 LEDs (rot, grün und IR) sowie eine Fotodiode zur Erfassung biometrischer Informationen. Der SFH 7050 ist ideal zur Herzfrequenzüberwachung, zur Pulsoxymetrie und für Näherungssensoren geeignet.. Merkmale des BIOFY Eco1: SFH 7050 BIOFY Sensor Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben Abmessungen: 20,25 x 13,7 x 0,9 cm Steuerung einzelner Impulsgeber Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Biometrischer Sensor | Vorgestelltes Gerät: | BIOFY Sensor SFH7050 | Kit-Klassifizierung: | Modul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8776938, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Intelligent LED Solutions, ILEBI01GRIRSC201, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |