| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8793769 Herst.-Nr.: ILE-BI01-GGGP-SC201. EAN/GTIN: 5059045593416 |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = BIOFY Sensor SFH7051 Kit-Klassifizierung = Evaluierungs-Modul Kit-Name = Eco1
ILS-Modul Biomon Eco1 SFH 7051. Die Biomon-Gesundheitsüberwachung Eco1 von Intelligent LED Solutions (ILS) ist ein Modul, das den Biomon-Sensor SFH 7051 enthält. Diese kompakten und leistungsstarken LED-Arrays bestehen aus einer FR4-Platine. Der Biomon Eco1 bietet ein optimales Wärmemanagement und benötigt keine zusätzlichen Kühlkörper. Der Biomon-Sensor SFH 7051 von OSRAM Opto Semiconductors ist ein integrierter optoelektronischer Sensor. Er nutzt 3 grüne LEDs (530 nm) und eine Fotodiode für das Sammeln von biometrischen Informationen. Der SFH 7051 ist optimal für die Herzfrequenzüberwachung geeignet, da er die Blutmenge misst, die durch die Gefäße fließt.. Merkmale de Biomon Eco1: Biomon-Sensor SFH 7051 Abmessungen: 20,25 x 13,7 x 0,9 cm Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | BIOFY Sensor SFH7051 | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungs-Modul | Kit-Name: | Eco1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8793769, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Intelligent LED Solutions, ILEBI01GGGPSC201, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |