LED-Modul, LD9Z-6ALB-R, IDEC Das LD9Z-6ALB-R ist ein rotes LED-Modul mit klarer Linse für ein dunkelgraues Gehäuse. Dieses Produkt bietet ein neues Konzept und innovatives Design, ideal für die Fab...
Produktpalette: 3 OSLON +80 PowerAnna Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: - Leistungsmodulkonfiguration: Rund LED-Farbe: Rot Wellenlänge, typ.: 640 nm Nennleistung: 2.2 W Betriebstemperatur...
Produktpalette: 7 OSLON +80 PowerAnna Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: - Leistungsmodulkonfiguration: Rund LED-Farbe: Rot Wellenlänge, typ.: 640 nm Nennleistung: 5.25 W Betriebstemperatu...
Produktpalette: OSLON 80 SSL Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig Anzahl der LEDs: 4 LED(s) Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 528nm, B 470nm Lichtstrom / Farbe: R 63lm, G 95lm, B 39lm, UW 125lm L...