| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9125240 Herst.-Nr.: ILE-BI01-GRIP-SC201. EAN/GTIN: 5059045276104 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Biometrischer Sensor Kit-Klassifizierung = Modul Kit-Name = ILS BIOFY Eco1
ILS BIOFY Eco1 SFH 7060 Modul. Diese BIOFY-Gesundheitsüberwachung Eco1 von Intelligent LED Solutions (ILS) ist ein Modul mit dem BIOFY-Sensor SFH 7060. Diese kompakten und leistungsstarken LED-Arrays bestehen aus einer FR4-Platine. Der BIOFY Eco1 bietet ein optimales Wärmemanagement und benötigt keine zusätzlichen Kühlkörper. Der BIOFY-Sensor SFH 7060 von OSRAM Opto Semiconductors ist ein integrierter optoelektronischer Sensor. Der SFH7060-Sensor wurde zum Messen von Puls/Herzfrequenzen und Blutsauerstoffgehalt entwickelt. Dieses Multichip-Gerät verfügt über drei grüne LEDs (530 nm), eine rote LED (660 nm) und eine IR-LED (950 nm). Der BIOFY-Sensor SFH 7060 enthält außerdem eine hochsensible Fotodiode mit einer großen Oberfläche zur Maximierung des Signalpegels.. Merkmale des BIOFY Eco1: SFH 7060 BIOFY Sensor Abmessungen: 20,25 x 13,7 x 0,9 cm Puls-/Herzfrequenzmessung Näherungssensor Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Biometrischer Sensor | Kit-Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | ILS BIOFY Eco1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9125240, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Intelligent LED Solutions, ILEBI01GRIPSC201, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |