Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions OSLON SSL 80 MiniFlood LED-Streifen, Blau 32.4 → 42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions OSLON SSL 80 MiniFlood LED-Streifen, Blau 32.4 → 42V
Artikel-Nr.:
     108EL-8776865
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-ON12-DEBL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Blau
Nennspannung = 32.4 → 42V
Serie = OSLON SSL 80 MiniFlood

12 LED MiniFlood-Arrays OSLON SSL 80. Diese Familie von MiniFlood LED-Arrays von Intelligent LED Solutions (ILS) wurde speziell für die Arbeit mit der Petunia-Linse von LEDiL entwickelt. Jedes enthält 12 OSLON SSL 80 LEDs von OSRAM Opto Semiconductors. Die MiniFloods befinden sich auf einem Aluminiumsubstrat und bieten optimale Wärmeüberwachung. In einer Reihe von Farben oder in Weiß erhältlich, sind die MiniFlood LED-Arrays eine kompakte Lichtquelle. Geeignete Anwendungen für die MiniFloods umfassen die allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Einzelhandels-/Unterhaltungsbeleuchtung sowie Flutlicht.. Merkmale der MiniFlood LED-Arrays: 12 x OSLON SSL 80 LEDs Farbangebot oder Weiß Abmessungen: 46,5 x 30 x 4 mm Für den Einsatz mit sekundären PETUNIA Linsen Können miteinander zu längeren Ketten verknüpft
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Nennspannung:
32.4 → 42V
Serie:
OSLON SSL 80 MiniFlood
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul blau, led modul, 8776865, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILRON12DEBLSC211WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,58*
€ 54,83*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 41,09*
€ 58,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC050-060F-9067C-QA
ab € 42,32*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-PETUNIA-2A
ab € 3,84*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 11,21*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
ab € 1,24*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 8,76*
Zubehör
Ledil
C12528_PETUNIA
ab € 11,35*
Zubehör
Osram
OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
ab € 66,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.